Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamamatsu S3932 Fotodiode IR 920nm, THT 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1247166
Hersteller:
     Hamamatsu Photonics
Herst.-Nr.:
     S3932
EAN/GTIN:
     5059045529491
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 920nm
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 4
Wellenlänge min. = 320nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Länge = 15.2mm
Breite = 4.8mm
Höhe über Panel = 1.5mm
Spitzenphotosensibilität = 0.55A/W
Polarität = Plus

Eindimensionale Positionserfassungsdetektoren (PSDs) S3931, S3932 und S3270. Eine Serie eindimensionaler PSD-Geräte von Hamamatsu. Sie sind für präzise Entfernungsmessungen konzipiert, beispielsweise bei Verdrängungszählern.
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
920nm
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
4
Wellenlänge min.:
320nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Länge:
15.2mm
Breite:
4.8mm
Höhe über Panel:
1.5mm
Spitzenphotosensibilität:
0.55A/W
Polarität:
Plus
Weitere Suchbegriffe: photodiode hamamatsu, foto diode, 1247166, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Hamamatsu Photonics, S3932, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.