Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamamatsu S1223 Fotodiode IR, Sichtbares Licht 960nm Si, THT TO5-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1247161
Hersteller:
     Hamamatsu Photonics
Herst.-Nr.:
     S1223
EAN/GTIN:
     5059045494799
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 960nm
Gehäusetyp = TO5
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 320nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Höhe über Panel = 4.1mm
Spitzenphotosensibilität = 0.6A/W
Serie = S1223

Si-PIN-Fotodioden, Serie S1223. Die Si-PIN-Fotodioden der Serie S1223 von Hamamatsu eignen sich für Anwendungen wie beispielsweise optische Messgeräte und Analysegeräte Diese Fotodioden sind für die Erkennung von sichtbarem bis nahem IR-Licht (Infrarot) konzipiert und bieten eine Lichtstärkemessung von hoher Genauigkeit.. Eigenschaften und Vorteile Erkennung von sichtbarem bis nahem IR-Licht Hohe Ansprechgeschwindigkeit Hohe Zuverlässigkeit TO-5-Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
960nm
Gehäusetyp:
TO5
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
320nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Höhe über Panel:
4.1mm
Spitzenphotosensibilität:
0.6A/W
Serie:
S1223
Weitere Suchbegriffe: photodiode hamamatsu, foto diode, 1247161, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Hamamatsu Photonics, S1223, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.