Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamamatsu S5973 Fotodiode IR, Sichtbares Licht 760nm Si, THT TO18-Gehäuse 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1247160
Hersteller:
     Hamamatsu Photonics
Herst.-Nr.:
     S5973
EAN/GTIN:
     5060641285964
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 760nm
Gehäusetyp = TO18
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 3
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 320nm
Wellenlänge max. = 1000nm
Höhe über Panel = 3.6mm
Spitzenphotosensibilität = 0.52A/W
Serie = S5973

Si-PIN-Fotodioden der Serie S5971, S5972 und S5973. Die Si-PIN-Fotodioden der Serie S5971, S5972 und S5973 von Hamamatsu sind für Anwendungen wie faseroptische Kommunikation und Lichtstärkemessung mit hoher Geschwindigkeit bestimmt. Diese Fotodioden sind für die Erkennung von sichtbarem bis nahem IR-Licht (Infrarot) konzipiert und verfügen über breit gefächerte Erkennungseigenschaften.. Eigenschaften und Vorteile Erkennung von sichtbarem bis nahem IR-Licht Hohe Ansprechgeschwindigkeit Hohe Zuverlässigkeit TO-18-Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
760nm
Gehäusetyp:
TO18
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
3
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
320nm
Wellenlänge max.:
1000nm
Höhe über Panel:
3.6mm
Spitzenphotosensibilität:
0.52A/W
Serie:
S5973
Weitere Suchbegriffe: photodiode hamamatsu, foto diode, 1247160, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Hamamatsu Photonics, S5973, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,85*
€ 26,76*
2 Tage
505
€ 14,99*
ab € 14,60*
€ 33,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.