Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 16V / 200 mW max, SOD-323F 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1246889
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UDZVTE-1716B
EAN/GTIN:
     5059043798479
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-323F
Zenertyp = Spannungsregler
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 80Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 1.8 x 1.35 x 0.9mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 200 mW, Serie UDZV, ROHM
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
200 mW
Gehäusegröße:
SOD-323F
Zenertyp:
Spannungsregler
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
80Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
1.8 x 1.35 x 0.9mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1246889, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, ROHM, UDZVTE1716B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0327*
1
€ 6,90*
ab € 0,0183*
€ 0,351*
45 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0296*
€ 0,4618*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0327*
€ 0,0389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0299*
€ 0,0356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,0352
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.