Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMD Diode , 100V / 500mA, 2-Pin TUMD2M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ROHM SMD Diode , 100V / 500mA, 2-Pin TUMD2M
Artikel-Nr.:
     108EL-1246785
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RF05VAM1STR
EAN/GTIN:
     5059043133447
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TUMD2M
Dauer-Durchlassstrom max. = 500mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 980mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 25ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 6A

Dioden mit kurzer Erholzeit, ROHM
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TUMD2M
Dauer-Durchlassstrom max.:
500mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
980mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
25ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
6A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1246785, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RF05VAM1STR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,24*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 1,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.