| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1246778 Herst.-Nr.: RB551VM-30TE-17 EAN/GTIN: 5059043137742 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOD-323 Dauer-Durchlassstrom max. = 500mA Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 2 Maximaler Spannungsabfall = 470mV Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 2A
Schottky-Dioden, bis zu 900 mA, ROHM Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOD-323 | Dauer-Durchlassstrom max.: | 500mA | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 30V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 2 | Maximaler Spannungsabfall: | 470mV | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 2A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, 1246778, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RB551VM30TE17, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 0,126* | € 0,305* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0515* | € 0,6265* | | | | Lager 108 | | | | 30 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 0,36* | € 0,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Packungen | Mindestbestellmenge: 30 Packungen ( entspricht € 27,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|