Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 27V / 1 W max, SOD-106 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 27V / 1 W max, SOD-106 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1246764
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PTZTE2527B
EAN/GTIN:
     5059043035390
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 27V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = SOD-106
Zenertyp = Spannungsregler
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 10mA
Zener Lastwiderstand max. = 16Ω
Rest-Sperrstrom max. = 10µA
Abmessungen = 4.7 x 2.8 x 2.2mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 1 W, Serie PTZ, ROHM
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
27V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
SOD-106
Zenertyp:
Spannungsregler
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
10mA
Zener Lastwiderstand max.:
16Ω
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Abmessungen:
4.7 x 2.8 x 2.2mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, pin-diode, zenerdiode sod123, 1246764, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, ROHM, PTZTE2527B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,786*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROHM Semiconductor
PDZVTR27B
ab € 0,079*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.