Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Schraubenschlüssel Kettenschlüssel, Kunststoff Griff, Backenweite 160mm, / Länge 520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco Schraubenschlüssel Kettenschlüssel, Kunststoff Griff, Backenweite 160mm, / Länge 520 mm
Bahco Schraubenschlüssel Kettenschlüssel, Kunststoff Griff, Backenweite 160mm, / Länge 520 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1246104
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     TAHBE64520
EAN/GTIN:
     5059040000063
Suchbegriffe:
Schäkel
Ölfilter-Kettenschlüssel
Ölfilterschlüssel
bahco ölfilterschlüssel
Schraubenschlüsselart = Kettenzange
Gesamtlänge = 520 mm
Grifftyp = Kunststoff

Universalschlüsselkette für Ölfilter, Bahco. Universalschlüsselkette von Bahco für Ölfilter, sorgt für maximale Festigkeit beim Entfernen der meisten verstopften Filter. Für den Einsatz an hochgelegenen Arbeitsplätzen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Im Einklang mit „DROPS best practices. Sorgt für maximale Festigkeit Komfortabler Griff aus PVC Verwendbar in alle Richtungen Für den Einsatz an hochgelegenen Arbeitsplätzen geeignet. Zusätzliche Informationen. Länge: 520 mm Gewicht: 890 g
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Kettenzange
Gesamtlänge:
520 mm
Grifftyp:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: ölfilterschlüssel, 1246104, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel, Bahco, TAHBE64520, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Wrenches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 63,28*
€ 82,98*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 62,35*
€ 83,77*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,30*
€ 86,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8473822
ab € 43,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.