Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1246097 Herst.-Nr.: TAH2820EF2 EAN/GTIN: 5059040000186 |
| |
|
| | |
| Messer Typ = Elektriker-Messer Klingentyp = Handwerker Einziehbar = Ja Klingenlänge = 60 mm
Elektrikermesser, Bahco – Serie TAH. Klappmesser im Taschenformat von Bahco für Elektriker, Edelstahlklinge mit Kunststoffgriff. Für den Einsatz an hochgelegenen Arbeitsplätzen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Klappmesser im Taschenformat Edelstahlklinge Kunststoffgriff Abisolierform. Zusätzliche Informationen. Klingenlänge: 65 mm Messerlänge: 200 mm Gewicht: 70 g Weitere Informationen: | | Messer Typ: | Elektriker-Messer | Klingentyp: | Handwerker | Einziehbar: | Ja | Klingenlänge: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, kabelmesser bahco, abisolier messer, taschenmesser 6cm, 1246097, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Taschenmesser & Multitools, Bahco, TAH2820EF2, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Pocket Knives & Multi-tools |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,32* | € 32,03* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,10* | € 32,13* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,76* | € 32,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,40* | € 41,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|