Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SDR0503 Drosselspule, 1 mH 0.135A 5mm / ±10%, 3MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245783
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0503-102KL
EAN/GTIN:
     5059043794273
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 0.135A
Länge = 5mm
Tiefe = 4.80mm
Höhe = 3.30mm
Abmessungen = 5.00 x 4.80 x 3.30mm
Toleranz = ±10%
Serie = SDR0503
Resonanzfrequenz max. = 3MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Gewickelte Drosseln der Serie SDR0503. Als Serie E12 lieferbar Flache Bauweise, nur 3,3 mm Hohe Induktivität: 15 mH RoHS-kompatibel Anwendungen: Ein-/Ausgänge bei DC/DC-Wandlern, Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
0.135A
Länge:
5mm
Tiefe:
4.80mm
Höhe:
3.30mm
Abmessungen:
5.00 x 4.80 x 3.30mm
Toleranz:
±10%
Serie:
SDR0503
Resonanzfrequenz max.:
3MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: 1245783, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SDR0503102KL, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,27*
1500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,27*
1 Tag
5493
1
€ 14,99*
ab € 0,197*
€ 0,455*
1 Tag
1465
5
€ 5,95*
ab € 0,3395*
€ 0,6166*
2
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 270,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSDC0503-102KU
ab € 0,0984*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.