Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD, 1000 µH, 110 mA, SDR0503-102KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD, 1000 µH, 110 mA, SDR0503-102KL
Leistungsdrossel, SMD, 1000 µH, 110 mA, SDR0503-102KL
Artikel-Nr.:
     4502-05D4839
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0503-102KL
EAN/GTIN:
     4099879995759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Leistungsdrossel, SDR0503-102KL, BOURNS Features * Niedriges Profil von nur 3,3 mm * Ferritkern * RoHS-kompatibel Anwendungen * Eingang/Ausgang von DC/DC-Wandlern * Tragbare Kommunikationsgeräte * Camcorders * LCD TVs
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
Ausführung:
Leistungsdrossel
Bauform:
SMD
Breite:
4.8 mm
Gleichstrom:
110 mA
Gleichstromwiderstand:
11.5 Ω
Gütefaktor Q:
Q 40
Höhe:
3 mm
Induktivität:
1000 µH
Länge:
5 mm
Messfrequenz:
0.252 MHz
Toleranz:
±10 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1500
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,28*
1
€ 5,90*
ab € 0,167*
€ 0,383*
10
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,46*
2 Tage
5493
1
€ 14,99*
ab € 0,197*
€ 0,465*
2 Tage
1465
5
€ 5,95*
ab € 0,3395*
€ 0,6366*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSDC0503-102KU
ab € 0,0981*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.