Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1mH; 110mA; ±10%; Q: 40; Ø: 5mm; H: 3mm; 11,5Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1mH; 110mA; ±10%; Q: 40; Ø: 5mm; H: 3mm; 11,5Ω
Drossel: Draht; SMD; 1mH; 110mA; ±10%; Q: 40; Ø: 5mm; H: 3mm; 11,5Ω
Artikel-Nr.:
     2805-SDR0503-102KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0503-102KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Toleranz: ±10%
Durchmesser: 5mm
Höhe: 3mm
Betriebsstrom: 0,11A
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 40
Resonanzfrequenz: 3MHz
Spulenwiderstand: 11,5Ω
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,28*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,167*
€ 0,383*
10
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,46*
1 Tag
5493
1
€ 14,99*
ab € 0,197*
€ 0,465*
2 Tage
1465
5
€ 5,95*
ab € 0,3395*
€ 0,6366*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSDC0503-102KU
ab € 0,0981*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.