Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAFRUIT INDUSTRIES Feather M0 Basic Proto MCU Development Board Cortex-M0 ARM ATSAMD21G18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ADAFRUIT INDUSTRIES Feather M0 Basic Proto MCU Development Board Cortex-M0 ARM ATSAMD21G18
ADAFRUIT INDUSTRIES Feather M0 Basic Proto MCU Development Board Cortex-M0 ARM ATSAMD21G18
ADAFRUIT INDUSTRIES Feather M0 Basic Proto MCU Development Board Cortex-M0 ARM ATSAMD21G18
ADAFRUIT INDUSTRIES Feather M0 Basic Proto MCU Development Board Cortex-M0 ARM ATSAMD21G18
Artikel-Nr.:
     108EL-1245520
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2772
EAN/GTIN:
     5059045489665
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Development Board
Kit-Name = Feather M0 Basic Proto
Technologie = MCU
Gerätekern = Cortex-M0
Name der Prozessorfamilie = ARM
Teilenummer des Prozessors = ATSAMD21G18
Prozessortyp = MCU

Adafruit INDUSTRIES Feather M0 Basic Proto-MCU-Entwicklungsplatine 2772Das Adafruit INDUSTRIES Feather M0 Basic Proto ist ein umfassendes Produkt mit allen grundlegenden Funktionen der Feather M0-Serie sowie einem kleinen Versuchsaufbaubereich. In einfachen Projekten, bei denen Sie eine Taste oder einen Sensor anbringen müssen, können Sie auf einer Steckplatine überspringen und sie direkt auf der Platine verdrahten. Die Feather M0 ist eine Serie von Entwicklungsplatinen von Adafruit. Er wird von dem Atmel ATSAMD21G18 Arm Cortex M0-Prozessor mit 48 MHz und 3,3-V-Logik versorgt. Diese Platine verfügt über den gleichen Chip wie im Arduino Null (Best.-Nr. 883-7383). Sie verfügt über 256 KB Flash-Speicher (8x mehr als die Serie Feather 32u4) und 32 K RAM (16x). Die Feather M0 wurde für stromsparende, mobile Projekte entwickelt. Dieser Chip verfügt über einen integrierten USB-Anschluss, sodass er über eine USB-zu-serielle Programmierung und eine Debug-Fähigkeit verfügt, sodass kein FTDI-ähnlicher Chip benötigt wird. Das Produkt ist vollständig montiert und getestet, mit einem USB-Bootloader, mit dem Sie es schnell mit der Arduino IDE verwenden können. 51 x 23 x 8 mm/2,0 Zoll x 0,9 Zoll x 0,28 Zoll ohne Stiftleisten 4,6 g Atmel ATSAMD21G18 @ 48 MHz mit 3,3-V-Logik/Leistung 256 KB Flash und 32 KB RAM (kein EEPROM) 32,768-kHz-Quarz für Taktgenerierung und RTC 3,3-V-Regler mit 500 mA Peak Current Output Native USB-Unterstützung wird mit USB-Bootloader und seriellem Port-Debugging geliefert 20 GPIO-Stifte Hardware seriell, Hardware I__LW_AT__2C, Hardware SPI-Unterstützung PWM-Ausgänge an allen Stiften 6 x 12-Bit-Analogeingänge 1 x 10-Bit-Analogausgang (DAC) Integriertes 100-mA-LiPo-Ladegerät mit Ladestatusanzeige-LED Stift 13 rote LED für allgemeines Blinken Ein-/Freigabestift 4 Befestigungsbohrungen Reset-Taste Eigenschaften und VorteileDedizierter Steckverbinder für 3,7-V-Lithium-Batterien Der integrierte Akkuladekreis ermöglicht die Messung und Überwachung des Akkustands Prozesstyp ist MCU
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Board
Kit-Name:
Feather M0 Basic Proto
Technologie:
MCU
Gerätekern:
Cortex-M0
Name der Prozessorfamilie:
ARM
Teilenummer des Prozessors:
ATSAMD21G18
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, adafruit eval board, eval board, 1245520, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, ADAFRUIT INDUSTRIES, 2772, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,47*
€ 27,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 21,20*
€ 30,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adafruit
2884
ab € 4,31*
Zubehör
Adafruit
2890
ab € 6,52*
Zubehör
Adafruit
2900
ab € 12,36*
Zubehör
Adafruit
2922
ab € 7,72*
Zubehör
Adafruit
2927
ab € 19,21*
Zubehör
Adafruit
3028
ab € 13,38*
Zubehör
Adafruit
2895
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.