Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAFRUIT INDUSTRIES Feather M0 Adalogger MCU Development Board Cortex-M0 ARM ATSAMD21G18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ADAFRUIT INDUSTRIES Feather M0 Adalogger MCU Development Board Cortex-M0 ARM ATSAMD21G18
Artikel-Nr.:
     108EL-1245517
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2796
EAN/GTIN:
     5059045544968
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Development Board
Kit-Name = Feather M0 Adalogger
Technologie = MCU
Gerätekern = Cortex-M0
Name der Prozessorfamilie = ARM
Teilenummer des Prozessors = ATSAMD21G18
Prozessortyp = MCU

Adafruit Feather M0 Adalogger-Platine. Was ist Adafruit Feather? Adafruit Feather ist eine Familie von dünnen, leichten Entwicklungsboards für den Prototypenbau. Sie sind für den eigenständigen Einsatz konzipiert oder für mehrere Funktionalitäten stapelbar. Feather Boards können sowohl batteriebetrieben als auch mit einem microUSB-Port für den Anschluss eines Netzteils ausgestattet sein.Es gibt eine Reihe von Produkten rund um die Adafruit Feather-Serie, die Ihnen helfen, Ihre Projekte zum Laufen zu bringen. Mehr über den Feather M0 Adalogger .. Dieses Board besitzt den ATSAMD21G18 ARM Cortex M0 Prozessor im Kern – genau wie der Arduino Zero! Es hat einen riesigen 256-K-FLASH-Speicher und 32 K RAM. Das ist deutlich mehr als andere Adafruit Feather Boards, die die Atmega328- oder 32u4-Chips verwenden.Der Feather M0 Adalogger kann zusammen mit der Arduino IDE verwendet werden, um die Entwicklung und das Prototyping zu beschleunigen. Es ist tragbar! Sie haben die Möglichkeit, entweder einen 3,7-V-Lithium-Polymer-Akku zu verwenden oder über microUSB an ein Netzteil anzuschließen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihr Feather HUZZAH Board mit Batterie zu betreiben, ist es tragbar. So können Sie es mitnehmen, wohin immer Sie wollen. Wenn Sie es an irgendeiner Stelle aufladen müssen, schließen Sie es einfach über den microUSB an und es wird wieder aufgeladen.. Hier sind die Zahlen und Fakten: Chip : Atmel ATSAMD21G18 @ 48 MHz mit 3,3-V-Logik/Versorgung Memory : 256 KB FLASH + 32 KB RAM Stromversorgung : 3,3-V-Regler mit 500-mA-Spitzenausgangsstrom GPIO : 20-polig Analogeingangskanäle : 10 PWM : 8-polig Keine EEPROM Größe : 51 x 23 x 8 mm (ohne Header) Federgewicht : 5,3 g Ladevorrichtung : Integriertes Ladegerät für 100-mA-LiPo-Akku mit LED-Anzeige des Ladestatus
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Board
Kit-Name:
Feather M0 Adalogger
Technologie:
MCU
Gerätekern:
Cortex-M0
Name der Prozessorfamilie:
ARM
Teilenummer des Prozessors:
ATSAMD21G18
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, adafruit eval board, eval board, 1245517, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, ADAFRUIT INDUSTRIES, 2796, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
€ 5,95*
ab € 20,32*
€ 29,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,88*
€ 34,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adafruit
2884
ab € 4,32*
Zubehör
Adafruit
2890
ab € 6,63*
Zubehör
Adafruit
2900
ab € 12,51*
Zubehör
Adafruit
2922
ab € 7,79*
Zubehör
Adafruit
2927
ab € 17,44*
Zubehör
Adafruit
3028
ab € 13,53*
Zubehör
Adafruit
2895
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.