Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 12.5V 6.2V min., 6-Pin, SMD 5V max SOT-363 (SC-88)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245427
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SMF12CT1G
EAN/GTIN:
     5059042712681
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode
Klemmenspannung max. = 12.5V
Durchschlagspannung min. = 6.2V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 100W
Impulsspitzen-Strom max. = 8A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 5
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm
Höhe = 1mm

5-Phasen-Überspannungsableiter für ESD-Schutz
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Anode
Klemmenspannung max.:
12.5V
Durchschlagspannung min.:
6.2V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
100W
Impulsspitzen-Strom max.:
8A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
5
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 1245427, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, SMF12CT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,084*
€ 0,5224*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,64*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,625*
€ 1,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 384,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.