Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 12.5V 6.2V min., 6-Pin, SMD SOT-363 (SC-88)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 12.5V 6.2V min., 6-Pin, SMD SOT-363 (SC-88)
Artikel-Nr.:
     108EL-1245426
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SMF05CT1G
EAN/GTIN:
     5059042714029
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode
Klemmenspannung max. = 12.5V
Durchschlagspannung min. = 6.2V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Pinanzahl = 6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 100W
Impulsspitzen-Strom max. = 8A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 5
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Rest-Sperrstrom max. = 5µA

Überspannungsableiter zum ESD-Schutz, Serie SMF/SMS
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Anode
Klemmenspannung max.:
12.5V
Durchschlagspannung min.:
6.2V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Pinanzahl:
6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
100W
Impulsspitzen-Strom max.:
8A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
5
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, on semiconductor diode, smd diode, 1245426, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, SMF05CT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1144*
5
€ 5,90*
ab € 0,0897*
€ 0,3041*
1 Tag
64945
5
€ 14,99*
ab € 0,126*
€ 0,691*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1144*
€ 0,1361
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1085*
€ 0,1291
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 343,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.