Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Limitor A-3A-F Thermosicherung +130°C +90°C 3 A 250V ac radial, 6.2mm x 2.5mm x 6.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245060
Hersteller:
     Limitor
Herst.-Nr.:
     A4-3AF
EAN/GTIN:
     5059045541486
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 250v 3a
Temperaturbereich = +130°C
Haltetemperatur = +90°C
Maximaler Strom = 3 A
Betriebsspannung = 250V ac
Anschlussrichtung = radial
Serie = A-3A-F
Gehäusehöhe = 6.3mm
Gehäuselänge = 6.2mm
Gehäusebreite = 2.5mm
Drahtdurchmesser = 0.6mm
Sicherungs Typ = Thermische Abschaltung

Radiale Schmelzsicherungen Limitor AUPO. Die thermische Abschaltung AUPO ist ein nicht zurücksetzbares Instrument für Übertemperaturschutz. Diese Instrumente werden in Haushaltsgeräten und in der Industrie eingesetzt und eignen sich perfekt für den Übertemperaturschutz. Die Schmelzsicherung AUPO befindet sich in einem vollständig versiegelten Gehäuse, das für Stabilität und Zuverlässigkeit sorgt. Eigenschaften und Vorteile. Äußerst empfindlich bezüglich der Umgebungstemperatur Präzise und stabile Betriebstemperatur Kompakt und zuverlässige Mit Epoxidharz abgedichtete Struktur Erprobt nach diversen internationalen Normverfahren
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
+130°C
Haltetemperatur:
+90°C
Maximaler Strom:
3 A
Betriebsspannung:
250V ac
Anschlussrichtung:
radial
Serie:
A-3A-F
Gehäusehöhe:
6.3mm
Gehäuselänge:
6.2mm
Gehäusebreite:
2.5mm
Drahtdurchmesser:
0.6mm
Sicherungs Typ:
Thermische Abschaltung
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, temperatursicherung limitor, 1245060, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Thermosicherungen, Limitor, A43AF, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Thermal Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.