Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Entwicklungskit
>
Artikel
DFRobot Single Board Computer, 2 GB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1244684
Hersteller:
DFRobot
Herst.-Nr.:
DFR0418
EAN/GTIN:
5060641226813
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Produktname = LattePanda (mit Lizenz)
WiFi-Antenne. Der LattePanda kann bei hoher Auslastung, wenn ein komplexes Spielprogramm auf allen vier Kernen läuft, überhitzen und muss dann aus Eigenschutz die Taktfrequenz des Prozessors ;quot;zurücksetzen ;quot;. Dies wird deutlich, wenn sich schnell bewegende Grafiken langsam und ruckartig werden. Für diese Fälle ist ein zusätzliches Kühlkörperkit oder ein Lüfter erhältlich (siehe oben). Diese können am perforierten Metallschild auf der Unterseite der Platine montiert werden. Der Lüfter wird an den CN2-Stiftsockel angeschlossen. LattePanda 2 GB/32 GB SBC. Dies ist die LattePanda -2G/32G-Version von DFRobot mit dem Prozessor Intel Atom X5-Z8300. Es ist ein Single-Board-Computer (SBC) mit Windows 10, der als vollwertiger PC fungieren kann, sowie für zahlreiche Soft- und Hardwareprojekte. Wie man LattePanda als PC verwendet: Fügen Sie einfach Ihre Tastatur, Maus und Monitor mit HDMI- oder DVI-D-Eingang hinzu. Alternativ können Sie Virtual Network Computing-Software (VNC-Software) auf dem LattePanda installieren und den Computer über Fernsteuerung von einem anderen PC im Netzwerk aus steuern. RS 124-4684 ist mit der vollständigen Home Edition von Windows 10 vorinstalliert. Was kann sie sonst noch? Der LattePanda kann auch als integrierter Controller dienen, der Eingänge von Sensoren empfangen und Motoren sowie Relais steuern kann. Zu diesem Zweck ist ein zweiten Prozessorchip enthalten: ein ATmega32U4, der so programmiert werden kann, dass er einem Arduino Leonardo entspricht. Die meisten der Platineneingänge und -ausgänge werden vom Arduino-Prozessor angetrieben. Lieferbare Versionen:. ( ; 124-4684 124-4684 ) LattePanda mit vollständiger Lizenz für Windows 10( ; 126-3118 126-3118 ) – LattePanda ohne Lizenz. Was ist integriert?. Prozessor: Intel Atom X5-Z8300 Frequenz: 1,8 GHz Betriebssystem: Windows 10 Home Edition (124-4684) Speicher: 2 GB DDR3L RAM ;amp; 32 GB eMMC Flash SD-Karte: Micro-SD-Kartensteckplatz Grafikprozessor: Intel HD Graphics, 12 EUs @200-500Mhz, Einkanalspeicher USB: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 Stromversorgung: MicroUSB-Steckverbinder WiFi: 802.11n 2.4G Bluetooth: Bluetooth 4.0 Co-Prozessor: Arduino Leonardo ATmega32u4 Video: HDMI und MIPI-DSI Ethernet: 100-Mbps-LAN-Anschluss GPIO: 6 (Intel-Prozessor), 20 (ATmega-Prozessor) Andere Anschlüsse: Gravity-Schnittstellenanschlüsse x 6, Onboard-Touchpanel Spannung: 5 V bei 2 A Abmessungen: 88 x 70 mm / 3,46 x 2,76 Zoll. Wie wäre es mit etwas Zubehör?. ; 126-3116 126-3116 FIT0477 farbiges 7-Zoll-WSVGA-LCD-Display-Panel. ; 126-3115 126-3115 FIT0506 Kühlkörperkit. ; 126-3113 126-3113 FIT0504 Kühlerlüfterkit. ; 126-3114 126-3114 KIT0112 Gravity-Sensormodul-Starterkit
Weitere Informationen:
Produktname:
LattePanda (mit Lizenz)
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Single Board Computer
Weitere Suchbegriffe:
1244684
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
,
Entwicklungstools und Single Board Computer
,
Single Board Computer
,
DFRobot
,
DFR0418
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve
,
Development Tools & Single Board Computers
,
Single Board Computers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 172,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DFRobot Farb-LCD 7Zoll USB, 1024 x 600pixels LED Lichtdurchlässig dc
DFRobot
FIT0477
€ 55,67*
Zubehör
DFRobot Kühlkörper für LattePanda, 13.2mm x 12.1mm x 4.8mm, SMD
DFRobot
FIT0506
€ 1,29*
Zubehör
DFRobot Kühlkörper-Lüfter für LattePanda, 34.5mm x 34.5mm x 10mm, Schraubmontage
DFRobot
FIT0504
€ 15,28*
Zubehör
DFRobot Mini-PC Gehäuse, Transparent, PMMA, für Entwicklungsplatinen LattePanda, 95 x 76 x 36mm, GPIO, HDMI, SD-Karte,
DFRobot
FIT0474
€ 8,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.