Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFRobot Mini-PC Gehäuse, Transparent, PMMA, für Entwicklungsplatinen LattePanda, 95 x 76 x 36mm, GPIO, HDMI, SD-Karte,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1263112
Hersteller:
     DFRobot
Herst.-Nr.:
     FIT0474
EAN/GTIN:
     5059045567561
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Zur Verwendung mit = Entwicklungsplatinen LattePanda
Farbe = Transparent
Abmessungen Außen = 95 x 76 x 36mm
Gehäusematerial = PMMA
Typ Cut-Out = GPIO, HDMI, SD-Karte, USB

Computergehäuse, LattePanda. Schützen Sie Ihren LattePanda mit diesem Spezialgehäuse aus Acryl. Es besteht aus transparentem Kunststoff, damit Sie alle Status-LEDs auf der Platine sehen können, wenn sie sich im Gehäuse befindet. Es passt für beide Modelle, 2G/32 und 4G/64GB zusammen mit dem optionalen Kühlerlüfter (Best.-Nr. 126-3113) oder Kupferkühlkörpern (Best.-Nr. 126-3115). Es sind Ausschnitte für die verschiedenen Anschlüsse vorhanden: USB, HDMI, SD-Karte und Platz zur Verlegung der GPIO-Kabel. Das Gehäuse wird als Satz geliefert und muss zusammengebaut werden. Eine kurze Anleitung unterstützt bei der Montage. Kompatibel mit LattePanda 2G/32GB (Best.-Nr. ; 126-3118 126-3118 / ; 124-4684 124-4684 ) und LattePanda 4G/64GB Material: Acryl (PMMA) Abmessungen: 95 x 76 x 36 mm / 3,78 x 2,99 x 1,42 Zoll
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Entwicklungsplatinen LattePanda
Farbe:
Transparent
Abmessungen Außen:
95 x 76 x 36mm
Gehäusematerial:
PMMA
Typ Cut-Out:
GPIO, HDMI, SD-Karte, USB
Weitere Suchbegriffe: 1263112, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Gehäuse für Entwicklungsplatinen, DFRobot, FIT0474, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Development Board Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.