Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VP700 Pneumatik-Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1244414
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VP742-5DZ1-04F-M-X536
EAN/GTIN:
     5059039812752
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
Serie = VP700
Anzahl der Anschlüsse = 3
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Betriebstemperatur max. = +50°C

Alle diese Produkte sind Komponenten-Funktionsteile, die für eine hohe Sicherheit des Steuerungssystems der Maschine sorgen, aber NICHT gemäß dem Sicherheitsstandard ISO 13849-1 zertifiziert sind. Es wird empfohlen, eine Bestätigung zur Sicherheit des Steuerungssystems insgesamt durch eine externe Zertifizierungsorganisation einzuholen. Ventile gemäß ISO13849-1 Kategorie 2, SMC. Die Ventile der Serie VP ermöglichen ein sicheres Ablassen von Druckluft in die Atmosphäre und können in Sicherheitssystemen der Kategorie 2 gemäß ISO 13849-1 eingesetzt werden. Das Restdruckabbauventil ist mit einem Endschalter ausgestattet, der eine konstante Überwachung des Ventilzustands (stromdurchflossen oder deaktiviert) zulässt. Bei einem Ausfall des Ventils kann der Endschalter verwendet werden, um eine Betätigung zu verhindern, bis eine Reparatur erfolgt ist. Eigenschaften und Vorteile. Erfüllt ISO13849-1 Kategorie 2 Ausgestattet mit Endschalter für die Positionsüberwachung LED-Positionsanzeiger Öffner, rückstellfederbetätigt Modular passend für SMC FRL-Systeme Wahlweise mit externem oder internem Steuerventil Leistungsaufnahme: 0,45 W (Leistungsaufnahme Magnetschalter) Ausgestattet mit Varistor-Spannungsentstörer 30-mal/min maximale Betriebsfrequenz 1-mal/Woche minimale Betriebsfrequenz. Anwendungsbereich. Die Ventile der Serie VP wurden für den Einsatz als Teil von Sicherheits-Steuerungssystemen entwickelt, in denen Druckluftsysteme zum Einsatz kommen. Sie sind für den Einsatz in verschiedenen Branchen und Anwendungen als Teil eines ISO13849-1-konformen Sicherheitssystems geeignet. Einige Einsatzbeispiele sind Reifendruckprüfmaschinen Formmaschinen Montagemaschinen
Weitere Informationen:
Serie:
VP700
Anzahl der Anschlüsse:
3
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Pneumatik Entlüftungsventil, Schnellentlüftungsventil, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 1244414, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, VP7425DZ104FMX536, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,56*
€ 284,53*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 247,81*
€ 288,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 333,38*
€ 392,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,67*
€ 467,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,42*
€ 463,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,32*
€ 450,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,30*
€ 420,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,38*
€ 396,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.