| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1244246 Herst.-Nr.: EX600-SPN2 EAN/GTIN: 5059039811991 |
| |
|
| | |
| Serie = EX600 Betriebstemperatur min. = -10°C Betriebstemperatur max. = +50°C Anschlusstyp = Bus-Steckverbinder, PCI
Serie EX600. Professionelle Serie von seriellen SMC-Schnittstelleneinheiten der EX600-Serie. Zur Erfüllung der strengsten Anforderungen bietet die serielle Schnittstelle umfassende Diagnose- und programmierbare Parameter. Digitaleingang, Digitalausgang und analoger Eingang sind einige Merkmale, die die Schnittstelleneinheiten bieten. Unterstützt einen einzelnen Knoten oder Einsatz als Teil eines verteilten Netzwerk oder einer Gateway-Anordnung oder einer Kombination aus beiden. Schutzart IP67 Gewicht: 290 g Weitere Informationen: | | Serie: | EX600 | Betriebstemperatur min.: | -10°C | Betriebstemperatur max.: | +50°C | Anschlusstyp: | Bus-Steckverbinder, PCI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bus koppler, 1244246, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zähler, Logikelemente und Zeitgeber, Pneumatik-Logikelemente, SMC, EX600SPN2, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Counters, Logic Controllers & Timers, Pneumatic Logic Controllers |
| | |
| |