Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243567
Hersteller:
     FCT from Molex
Herst.-Nr.:
     FME001S102 / 1731120194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FME Steckverbinder
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse
Gender = Buchse
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Anschlussart = Löten
Kontakttyp = Koaxial
Serie = 173112
Nennstrom = 2A
Länge = 21.2mm

Angabe "Stift" oder "Buchse" bezieht sich jeweils auf den Mittelkontakt. Koax-, Leistungs- und Hochspannungs-Kontakte. Eine Serie von Koaxial-, Leistungs- und Hochspannungskontakten von FCT. Leistungs- und Koax-Kontakte passend zu Mischkontakt-"D"-Steckergehäusen Kontakte rasten in Gehäuse ein Mit Hilfe des Auswerferwerkzeuges herausziehbar Leistungskontakte besitzen Lötanschlüsse Koax-Kontakte (gerader Typ) nehmen RG178B/U und RG174A/U Kabel mit Quetsch- und Lötanschluß auf Zur Verwendung mit Quetschwerkzeug (siehe DIN41612-Stecker, Typ "M") Hochspannungskontakte verfügbar, um Spannungen bis 3kW zu verbinden
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anschlussart:
Löten
Kontakttyp:
Koaxial
Serie:
173112
Nennstrom:
2A
Länge:
21.2mm
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, 1243567, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, FCT from Molex, FME001S1021731120194, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 75 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
485209
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.