Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 1-polig 63A 230V, Abschaltvermögen 10 kA MEMShield


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243029
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EMBH163 EMBH163
EAN/GTIN:
     5059039097692
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter typ b 1polig
Polzahl = 1P
Strom = 63A
Auslösecharakteristik = Typ B
AC-Nennspannung = 230 V, 240V
DC-Nennspannung = 48V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = MEMShield
Serie = Eaton Moeller
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 75mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 80mm
Anschlusskontakttyp = Schraubbefestigung

Sicherungsautomaten Typ B und C. Professionelle Serie von Eaton Memshield Miniatur-Überlastschaltern. Die Sicherungsautomaten wurden für sicheren, zuverlässigen und leistungsfähigen Schutz von elektrischen Stromverteilungssystemen entwickelt. Gemäß BS EN 60898 Für Kabel bis zu 25 mm² Thermisch/magnetischer Betrieb Positive Kontaktanzeige (rot - Ein, grün - Aus) 1- oder 3-polig Memshield 3 Blindmodul – ; 124-3030 124-3030
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
63A
Auslösecharakteristik:
Typ B
AC-Nennspannung:
230 V, 240V
DC-Nennspannung:
48V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
MEMShield
Serie:
Eaton Moeller
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
75mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
80mm
Anschlusskontakttyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, eaton leitungsschutzschalter, 1243029, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, EMBH163EMBH163, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
156472 EMBP
ab € 3,24*
Zubehör
Eaton
EAMS1251N
ab € 46,04*
Zubehör
Eaton
EBMS1253
ab € 152,67*
Zubehör
Eaton
EBMS1253N
ab € 171,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.