Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia SMD Schottky Diode, 60V / 2A, 2-Pin SOD123W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242400
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG6020ER,115
EAN/GTIN:
     5059043020150
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode sod323
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD123W
Dauer-Durchlassstrom max. = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 60V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 530mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A

Schottky-Dioden, 2A bis 8A. Hoher Wirkungsgrad Sehr kleine, flache SMD-Gehäuse Optimiert für niedrigen, vorwärtsgerichteten Spannungsabfall und hohe Sperrschichttemperatur Niedrige Kapazität Vernachlässigbare Schaltverluste Niedriger Leckstrom
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD123W
Dauer-Durchlassstrom max.:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
60V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
530mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1242400, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Nexperia, PMEG6020ER,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,08144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,26*
€ 358,4994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 292,95*
€ 348,6105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 270,42*
€ 321,7998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,74*
€ 319,8006
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,32*
€ 290,7408
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.