Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach 15.6V 10.5V min., 3-Pin, SMD 9.4V max TO-277A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242230
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TPC11CAHM3/H
EAN/GTIN:
     5059040673304
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 15.6V
Durchschlagspannung min. = 10.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-277A
Stand-Off Sperrspannung max. = 9.4V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 96.2A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +185 °C
Länge = 6.15mm

PAR®-Überspannungsableiter, bidirektional, SMD, 1500 W, Serie TPC, Vishay Semiconductor. Niedrige Bauhöhe mit typischer Höhe von 1,1 mm Ausgezeichneten Klemmwirkung möglich. Niedriger Leckstrom Sehr schnelle Ansprechzeit AEC-Q101-qualifiziert TO-277A (SMPC) Gehäuse
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
15.6V
Durchschlagspannung min.:
10.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-277A
Stand-Off Sperrspannung max.:
9.4V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
96.2A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+185 °C
Länge:
6.15mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, vishay diode, 1242230, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, TPC11CAHM3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.