Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1457 Aluminium Gehäuse 1457 Außenmaß 34.9 x 106.9 x 151.6mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1241593
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457L1202E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Gehäusematerial = Aluminium
Bereich = 1457
Höhe Außen = 34,9 mm
Breite Außen = 106,9 mm
Abmessungen Außen = 34.9 x 106.9 x 151.6mm
Schutzart = IP54
Farbe = Silbern eloxiert
Deckelfarbe = Schwarz
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Ja
Serie = 1457
Gewicht = 134g
Explosionsgeschützt = Nein

Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil 1457, Hammond. Das Gehäuse der Serie Hammond 1457 besitzt einen Körper aus Aluminiumdruckguss und zwei Endplatten aus Aluminiumdruckguss mit integriertem Einbaurahmen. Diese Gehäuse wurden für die Geräteverkabelung oder zum Unterbringen von Leiterplatten entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Robustes Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit einer Mindeststärke von 1,5 mm Passend für Standard-Eurokarten Waagerechte Montage der Leiterplatten durch Einschieben in interne Schlitze, die in das Gehäuse eingelassen sind Extrudiertes Gehäuse enthält eine Aussparung für Etiketten oder ein Folientastenfeld Mattschwarz pulverlackierte Endplatten IP65-Schutzart
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Bereich:
1457
Höhe Außen:
34,9 mm
Breite Außen:
106,9 mm
Abmessungen Außen:
34.9 x 106.9 x 151.6mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Silbern eloxiert
Deckelfarbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
1457
Gewicht:
134g
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 1241593, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1457L1202E, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 41,76*
€ 63,54*
€ 5,90*
ab € 35,64*
€ 63,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,33*
€ 73,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.