Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Diode , 100V / 200mA, 3-Pin SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi SMD Diode , 100V / 200mA, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1241318
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBD1203
EAN/GTIN:
     5059042712520
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
on semiconductor diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Serie
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 4ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 2A

Kleinsignal-Schaltdioden, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Dauer-Durchlassstrom max.:
200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Serie
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
4ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
2A
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, 1241318, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, MMBD1203, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,03062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,67*
€ 138,8373
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,19*
€ 138,2661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,15*
€ 132,2685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,64*
€ 124,5216
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,86*
€ 109,3134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.