Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicon SSU Leerrohr Edelstahl, Ø 25mm nom. flexibel A ø 25mm I ø 21.1mm x 10m IP40


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1240045
Hersteller:
     Flexicon
Herst.-Nr.:
     SSU25-10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 25mm
Material = Edelstahl
Rohrtyp = Flexibel
Serie = SSU
Farbe = Metall
Innendurchmesser = 21.1mm
Länge = 10m
Schutzart = IP40
Beschichtungsmaterial = Unbeschichtet
Betriebstemperatur max. = +600°C
Biegeradius min. = 55 mm

CE BS EN IEC 61386 Erdverlegung REACh RoHS-konform. SSU 316 Edelstahl-Leerrohr. SSU 316 Schraubenförmiges flexibles Edelstahl-Leerrohr. Typische Anwendungen umfassen Messtechnik und Sicherheit.
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
25mm
Material:
Edelstahl
Rohrtyp:
Flexibel
Serie:
SSU
Farbe:
Metall
Innendurchmesser:
21.1mm
Länge:
10m
Schutzart:
IP40
Beschichtungsmaterial:
Unbeschichtet
Betriebstemperatur max.:
+600°C
Biegeradius min.:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr edelstahl, elektroinstallationsrohr, flexicon kabelrohr, 1240045, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Flexicon, SSU2510M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,86*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 14,286* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 228,36*
€ 271,75
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 226,43*
€ 269,45
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 180,29*
€ 214,55
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 174,12*
€ 207,20
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 165,41*
€ 196,84
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 142,86*
€ 170,00
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon
SSU25-M25-M
ab € 39,29*
Zubehör
Flexicon
SSU25-M25-S
ab € 82,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.