Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tele ENYA Überwachungsrelais, für Phase, Spannung Max. 400 V 3-phasig, 2-poliger Wechsler Eigenversorgung DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1239719
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     E3PF400VSY02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Überwachungsanwendungen = Phase, Spannung
Elektrische Phasen = 3
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Spannungsempfindlichkeit = Eigenversorgung
Montage Typ = DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase = Phasenausfall, Phasenfolge
Verzögerungszeit = 100ms
Serie = ENYA
Betriebstemperatur max. = +55°C

Spannungsüberwachungsrelais der Serie ENYA. Wechsel- und Gleichspannungs-Überwachungsrelais der Serie TELE ENYA. Multifunktionsüberwachung in einem flachen, leicht zu verwendenden Gehäuse. Die Serie ENYA hat ein selbstverlöschendes Kunststoffgehäuse mit einer Schutzart von IP40. DIN-Hutschienenmontage LED-Signalleuchte Schraubanschlussklemmen 1 Wechselkontakt Multifunktion
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Phase, Spannung
Elektrische Phasen:
3
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Spannungsempfindlichkeit:
Eigenversorgung
Montage Typ:
DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase:
Phasenausfall, Phasenfolge
Verzögerungszeit:
100ms
Serie:
ENYA
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.