Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine 6-Stufen Drehschalter 16V dc / 100 mA, 11mm x 27.5mm x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1239605
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     SRBM160700
EAN/GTIN:
     5059041758598
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 6 stufen
drehschalter
alps alpine drehschalter
Kontaktnennstrom = 100 mA
Schaltstufenanzahl = 6
Kontaktzahl = 1
Nennspannung = 16V dc
Tiefe = 11mm
Breite = 27.5mm
Abmessungen = 27.5 x 10 x 11mm
Montageart = PCB-Montage
Montagebohrung Durchmesser = 0,9mm
Anschlussart = Löt-Pin
Anwendung = Auto-AV-Geräte
Betätigerfarbe = Grau

Betätigungselementlänge: 15 mm oder 20 mm. Drehschalter Alps Serie SRB / SRR. Eigenschaften und Vorteile Unterbrechende Wechslereinstellung Anzahl der Wafer: 1 Drehmoment: 30± 3 °
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
100 mA
Schaltstufenanzahl:
6
Kontaktzahl:
1
Nennspannung:
16V dc
Tiefe:
11mm
Breite:
27.5mm
Abmessungen:
27.5 x 10 x 11mm
Montageart:
PCB-Montage
Montagebohrung Durchmesser:
0,9mm
Anschlussart:
Löt-Pin
Anwendung:
Auto-AV-Geräte
Betätigerfarbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: 1239605, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Alps Alpine, SRBM160700, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.