Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine 4-Stufen Drehschalter Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) 16V dc / 100 mA, 11mm x 27.5mm x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1239601
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     SRBM140700
EAN/GTIN:
     5059041760416
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 4 stufen
drehschalter
alps alpine drehschalter
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Kontaktnennstrom = 100 mA
Schaltstufenanzahl = 4
Kontaktzahl = 2
Nennspannung = 16V dc
Tiefe = 11mm
Breite = 27.5mm
Abmessungen = 27.5 x 10 x 11mm
Montageart = PCB-Montage
Montagebohrung Durchmesser = 0,9mm
Anschlussart = Löt-Pin
Anwendung = Auto-AV-Geräte
Höhe = 10mm

Betätigungselementlänge: 15 mm oder 20 mm. Drehschalter Alps Serie SRB / SRR. Eigenschaften und Vorteile Unterbrechende Wechslereinstellung Anzahl der Wafer: 1 Drehmoment: 30± 3 °
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Kontaktnennstrom:
100 mA
Schaltstufenanzahl:
4
Kontaktzahl:
2
Nennspannung:
16V dc
Tiefe:
11mm
Breite:
27.5mm
Abmessungen:
27.5 x 10 x 11mm
Montageart:
PCB-Montage
Montagebohrung Durchmesser:
0,9mm
Anschlussart:
Löt-Pin
Anwendung:
Auto-AV-Geräte
Höhe:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 1239601, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Alps Alpine, SRBM140700, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.