Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kapazitätsmessgerät 20mF Batterie 9 V, Handgerät LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kapazitätsmessgerät 20mF Batterie 9 V, Handgerät LCD
RS PRO Kapazitätsmessgerät 20mF Batterie 9 V, Handgerät LCD
RS PRO Kapazitätsmessgerät 20mF Batterie 9 V, Handgerät LCD
Artikel-Nr.:
     108EL-1238770
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1238770
EAN/GTIN:
     5056279002905
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
kapazitätsmessgerät
Kapazität max. = 20mF
Batterie-Einsatzdauer = 200 Std.
Batterietyp = 9 V
Tisch/Hand = Handheld
Anzeigentyp = LCD
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 87 x 39 x 185mm
Gewicht = 290g
Höhe = 185mm
Länge = 87mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Breite = 39mm

Anleitung, Messleitungssatz, Schutztasche aus Gummi, 9-V-PP3 Alkali-Mangan-Batterie. RS Pro DM-9023 Hand-Kapazitätsmesser mit LCD. Das LCR-Messgerät DM-9023 von RS Pro ist ein großartiges Hand-Kapazitätsmessgerät mit einer 18 mm hohen LCD-Anzeige (bis 2000). Fähigkeit zum Prüfen von Toleranz, Sortierwerten, ausgewählten Präzisionswerten, Messungen nicht markierter Kondensatoren und Schalter- oder Leiterplattenlayout-Kapazität. Nullstellung der Leitungskapazität über die Nullpunktfunktion in der Frontplatte. Ebenfalls enthalten: Krokodilklemmen, Anleitung, Messleitungssatz, Schutztasche aus Gummi, 9-V-PP3, Ersatzsicherung 0,2 A und Alkali-Akku. Eigenschaften und Vorteile:. Neun über Drehschalter auswählbare Bereiche für 200 μF bis 20000 μF Genauigkeit: 200 pF - 2000 μF ± 1 % Messbereich ± 1 Stelle, 20 kμF ± 2 % Messbereich ± 2 Stellen Geringer Stromverbrauch Bis zu 200 Stunden Batterielebensdauer Abtastrate: 0,5 Sekunden Hohe Genauigkeit Testfrequenz: 8 Hz. Abmessungen: 185 x 87 x 39 mm. Anwendungsbereiche Laboranwendungen Feldeinsatz
Weitere Informationen:
Kapazität max.:
20mF
Batterie-Einsatzdauer:
200 Std.
Batterietyp:
9 V
Tisch/Hand:
Handheld
Anzeigentyp:
LCD
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
87 x 39 x 185mm
Gewicht:
290g
Höhe:
185mm
Länge:
87mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Breite:
39mm
Weitere Suchbegriffe: 1238770, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte, RS PRO, DM9023, Test & Measurement, Electronic Component Testing, LCR Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8264435
ab € 33,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.