Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED THT LED Weiß 4 V, 25 °C 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED THT LED Weiß 4 V, 25 °C 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-1238676
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     C512A-WNN-CZ0B0152
EAN/GTIN:
     5059041768696
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 4 V
Lichtstärke = 23500 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 25 °C
Linsenform = Oval
Oberflächenfarbe = 9000K

Runde LEDs, 5 mm, weiß, Cree. Die runden weißen 5 mm LEDs von Cree bieten durch ihre hohe Lichtleistung eine gute Lesbarkeit im Sonnenlicht. Sie liefern zuverlässige Leistung mit einer langfristig stabilen Lichtleistung. Die runden weißen 5-mm-LED-Leuchten bestehen aus einem optisch hochwertigen Epoxidharz, das für eine hohe Temperatur- und Feuchtebeständigkeit sorgt. Mögliche Beleuchtungsanwendungen sind beispielsweise Leuchtstreifen, Kanalbeschriftungen und Auslagenbeleuchtung im Einzelhandel.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
4 V
Lichtstärke:
23500 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
25 °C
Linsenform:
Oval
Oberflächenfarbe:
9000K
Weitere Suchbegriffe: 1238676, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, C512AWNNCZ0B0152, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.