| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1238669 Herst.-Nr.: CLM1C-WKW-CWbXb453 EAN/GTIN: 5059041769051 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = PLCC 2 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 4 V Lichtstärke = 2800 mcd Anzahl der Pins = 2 Linsenform = Dom Oberflächenfarbe = 6800K
LEDs der Serie CLM1, Cree. Bei der Serie CLM1 von Cree handelt es sich um 1-in-1-SMD-LEDs (Oberflächenmontage) in Gehäusen nach Industriestandard PLCC2. Die LEDs der Serie CLM1 bieten eine hohe Zuverlässigkeit und sind daher für den Einsatz in Beleuchtungsanwendugen geeignet. Diese Leuchtdioden (LEDs) sind für einen zuverlässigen Betrieb unter einer Vielzahl von Umweltbedingungen konzipiert. Durch einen großen Betrachtungswinkel innerhalb dieser PLCC2-Gehäuse ist die CLM1-LED perfekt für Kanalbeschriftung und allgemeine Hinterleuchtung. Durch die flache Oberseite der Leuchtfläche können die LEDs der Serie CLM1 gut mit Hohllichtleitern kombiniert werden.. Gehäuse nach Industriestandard PLCC2 Abmessungen: 3,2 x 2,7 mm Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Weiß | Gehäusetyp: | PLCC 2 | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 4 V | Lichtstärke: | 2800 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Linsenform: | Dom | Oberflächenfarbe: | 6800K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1238669, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, CLM1CWKWCWbXb453, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |