Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RSPRO40/2 Netz Magnetbohrmaschine 230V Bürstenmotor 1100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RSPRO40/2 Netz Magnetbohrmaschine 230V Bürstenmotor 1100W
RS PRO RSPRO40/2 Netz Magnetbohrmaschine 230V Bürstenmotor 1100W
RS PRO RSPRO40/2 Netz Magnetbohrmaschine 230V Bürstenmotor 1100W
RS PRO RSPRO40/2 Netz Magnetbohrmaschine 230V Bürstenmotor 1100W
RS PRO RSPRO40/2 Netz Magnetbohrmaschine 230V Bürstenmotor 1100W
RS PRO RSPRO40/2 Netz Magnetbohrmaschine 230V Bürstenmotor 1100W
RS PRO RSPRO40/2 Netz Magnetbohrmaschine 230V Bürstenmotor 1100W
RS PRO RSPRO40/2 Netz Magnetbohrmaschine 230V Bürstenmotor 1100W
Artikel-Nr.:
     108EL-1238507
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1238507
EAN/GTIN:
     5056279002707
Suchbegriffe:
Drehmaschine
Magnet-Bohreinheit
Magnet-Bohrmaschinen-Einheit
Magnetbohrmaschine
Bohrmaschinen-Typ = Magnetbohrmaschine
Betriebsspannung = 230V
Netz-/Batteriebetrieb = Netz
Motor mit/ohne Bürste = Bürstenmotor
Gewinkelt/Gerade = Gerade
Nennleistung = 1100W
Steckertyp = Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig
Modellnummer = RSPRO40/2

Magnetische Bohrmaschinen von RS Pro. Diese magnetische Bohrmaschine unserer hochwertigen Marke RS Pro wird aus hochwertigen Komponenten hergestellt, um Zuverlässigkeit und Leistung in Ihrer Auswahl zu gewährleisten. Diese kompakte, leichte und leistungsfähige Bohrmaschine kombiniert Stil, Ergonomie und hochpräzise Technik mit einzigartigen leistungsverbesserenden Funktionen. Ein leistungsfähiges mechanisches Getriebe optimiert die Maschinenleistung über den gesamten Kapazitätsbereich hinweg. Diese RS Pro Magnetische Bohrmaschine wurde zum Bohren von Löchern in eisenhaltigen Metallen entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. • Variable Drehzahlregelung • Leistungsfähiger 1100-W-Motor • Mechanischer Kupplungsschutz • 13-mm-Bohrfutter • Gewicht: 14 kg • Tragetasche. Magnetbohrmaschinen RS PRO Optionen 230 V, RSPRO40/2 = RS Best.-Nr.: ; 123-8507 123-8507. Anwendung. Die magnetische Bohrmaschine von RS Pro ist die ideale Wahl für alle Ihre magnetischen Bohr- und Schneidanwendungen. Entwickelt für den Einsatz in Fertigung, Bau, Schienenverkehr, Petrochemie und alle anderen Anwendungen, in denen eisenhaltige Metalle gebohrt werden. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Bohrmaschinen-Typ:
Magnetbohrmaschine
Betriebsspannung:
230V
Netz-/Batteriebetrieb:
Netz
Motor mit/ohne Bürste:
Bürstenmotor
Gewinkelt/Gerade:
Gerade
Nennleistung:
1100W
Steckertyp:
Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig
Modellnummer:
RSPRO40/2
Weitere Suchbegriffe: Magnetständer Bohrmaaschine, magnetbohrmaschine 230v, drehmaschine, 1238507, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Bohrmaschinen, RS PRO, RSPRO402, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Drills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 673,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,73*
€ 945,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,22*
€ 909,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,22*
€ 858,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,41*
€ 815,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,59*
€ 801,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1238481
ab € 25,34*
Zubehör
RS Pro
1238482
ab € 26,99*
Zubehör
RS Pro
1238483
ab € 28,89*
Zubehör
RS Pro
1238484
ab € 30,96*
Zubehör
RS Pro
1238485
ab € 33,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.