Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Fräser für Magnetbohrmaschinen, Ø 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HSS Fräser für Magnetbohrmaschinen, Ø 22mm
RS PRO HSS Fräser für Magnetbohrmaschinen, Ø 22mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1238485
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1238485
EAN/GTIN:
     5056279002486
Suchbegriffe:
1238485
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Bohrsätze & Zubehörteile
Bohreinsätze für Magnetbohrmaschine...
Schneider-Durchmesser = 22mm
Schneidtiefe = 25 mm
Material/Stoff = HSS
Stückzahl = 1

Standard-HSS-Schneidwerkzeuge, RS Pro. Die Standard-HSS-Schneidwerkzeuge von RS Pro werden verwendet, um Löcher in Leitungen, Rohre oder Materialien zu schneiden, die eine feine Oberflächenbehandlung erfordern. Die Schneidkantengeometrie dieser Schneidwerkzeuge wurde im Hinblick auf eine möglichst hohe Schneidleistung und verringerte Schneidkräfte optimiert. Die HSS-Schneidwerkzeuge von RS Pro produzieren ein massives Stück Material, das ausgeworfen wird, wenn das Schneidwerkzeug durchstößt und die Bohrung fertig ist. HSS-Schneidwerkzeuge sind schneller, einfacher und genauer als konventionelle Wendelbohrer oder Bohrmeißel. Eigenschaften und Vorteile. Schneiden Löcher genau, symmetrisch und mit feiner Oberflächenverarbeitung Geringere Reibung zwischen HSS-Kernlochbohrer und Material Zeit- und Energieersparnis. Optionen. M2 25 mm Schnitttiefe (kurzes Schneidwerkzeug) M2 50 mm Schnitttiefe (langes Schneidwerkzeug). Informationen zu Anwendungen. Die Standard-HSS-Schneidwerkzeuge von RS Pro sind ideal für alle Ihre magnetischen Bohr- und Schneidanwendungen. Entwickelt für den Einsatz in Fertigung, Bau, Schienenverkehr, Petrochemie und alle anderen Anwendungen, in denen eisenhaltige Metalle gebohrt werden
Weitere Informationen:
Schneider-Durchmesser:
22mm
Schneidtiefe:
25 mm
Material/Stoff:
HSS
Stückzahl:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.