Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Q DC/DC-Wandler 0.5W 12 V dc IN, 100V dc OUT / 5mA Durchsteckmontage 500V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1238412
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     Q01-12CTR
EAN/GTIN:
     5059039943418
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 100V dc
Eingangsspannung = 0 → 12 V dc
Nennleistung = 0.5W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 5mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±10%
Isolationsspannung = 500V dc
Breite = 12.7mm
Serie = Q
Temperatur min. = -55°C

UL, RoHS. Isolierte Wandler XP Power, Gleichstrom zu Hochspannungsgleichstrom, Serie Q. Die Wandler der Serie Q von Gleichstrom zu Hochspannungsgleichstrom sind sehr klein und äußerst zuverlässig. Der Wandler ist ideal für Anwendungen, die eine kleine Größe und ein geringes Gewicht erfordern. Eigenschaften und Vorteile. Besonders kleine Gehäuseabmessungen Zuverlässig Keine externen Komponenten erforderlich Geringe Restwelligkeit und EMI/RFI Eingang/Ausgang proportional Elektrische Isolierung Eingang/Ausgang Niedriger Leckstrom Niedrige Kopplungskapazität an Eingang/Ausgang Kurzschlussschutz Steuerstift. Anwendungen:. Avalanche-Fotodioden Fotovervielfacherröhren Lichtquellen Piezo-Einheiten Selbst erhaltende Ionenpumpen Elektrophorese Drucker Zündvorrichtungen Laden von Kondensatoren
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
100V dc
Eingangsspannung:
0 → 12 V dc
Nennleistung:
0.5W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
5mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±10%
Isolationsspannung:
500V dc
Breite:
12.7mm
Serie:
Q
Temperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1238412, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, Q0112CTR, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 131,61*
€ 170,18*
€ 5,90*
ab € 133,24*
€ 176,41*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,59*
€ 197,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.