Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com KVM-Switch 2-Port 1 Videoausgänge HDMI 1 Displays USB HDMI 125 x 70 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com KVM-Switch 2-Port 1 Videoausgänge HDMI 1 Displays USB HDMI 125 x 70 x 40mm
StarTech.com KVM-Switch 2-Port 1 Videoausgänge HDMI 1 Displays USB HDMI 125 x 70 x 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1238081
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV231HDMIUA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Video-Anschlusstyp = HDMI
Anzahl der Anschlüsse = 2
Anzahl der unterstützten Displays = 1
Anzahl der Videoausgänge = 1
Auflösung max. = 1920 x 1200
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp = USB
Abmessungen = 125 x 70 x 40mm
Tiefe = 70mm
Höhe = 40mm
Breite = 125mm
Audio-Anschlusstyp = HDMI

HDMI-KVM-Umschalter SV231HDMIUA Mithilfe des USB-HDMI®-KVM-Umschalters SV231HDMIUA mit 2 Anschlüssen können Sie zwei USB-fähige Multimedia-Computer oder Geräte mit HDMI-Videoschnittstellen über eine/n einzelne/n Peripheriegerätesatz/Konsole (USB-Tastatur, Maus, Monitor, Lautsprecher und Mikrofon) steuern. Der USB-HDMI-KVM-Umschalter ist eine äußerst vielseitige KVM-Lösung mit einem integrierten USB-2.0-Hub mit 2 Anschlüssen, über den ausgewählte Computer auf gemeinsam genutzte Hochgeschwindigkeits-USB-Geräte zugreifen können, sodass die Kosten für die mehrfache Anschaffung von USB-Peripheriegeräten entfallen. Der HDMI-KVM-Umschalter unterstützt HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 und gewährleistet eine Videofähigkeit von hoher Qualität. Dieser Umschalter sorgt für unverfälschte digitale Signalübertragung über das Kabel und kann für die gemeinsame Nutzung eines HD-Panels durch mehrere HDMI-Quellen verwendet werden, z. B. Blu-Ray-Player, Videospielkonsolen und HD-Mediacenters. Der Umschalter unterstützt außerdem das Umschaltfunktionen für Audio und Mikrofone und ermöglicht die Auswahl angeschlossener Computer, USB-Geräte-Hub-Anschlüsse und Audio-/Mikrofonkanäle für den gleichzeitigen oder Einzelbetrieb mittels Drucktasten an der Frontplatte oder Tastenkombinationen auf der Tastatur. Dieses Produkt kommt mit 3 Jahren Startech.com-Garantie einschließlich lebenslangem kostenlosem technischem Support. Eigenschaften und Vorteile • Unterstützt PC-Umschalten per Drucktaste und Kurztaste • Integriertes USB-2.0-Hub – gemeinsame Nutzung von USB-Peripheriegeräten mit mehreren PCs • Unterstützt digitales HD-Video bis UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200) und 1080p (1920 x 1080) • Keine Software-Treiber erforderlich, unabhängig vom Betriebssystem• Unterstützt Plug-and-Play-Funktion • Unterstützt sowohl HDMI®-Audio als auch analoges Audio über 3,5-mm-Stecker • Unabhängiges Umschalten von Audio • Signalton bestätigt PC-Umschalten • Benutzerdefinierte Scan-Zeitintervalle • Manuelle Video-Einstellungen über hintere Funktionstaste • Ausgaben für mehrfache Displays entfallen aufgrund der gemeinsamen Nutzung eines Peripheriegerätesatzes und eines einzelnen Displays oder Fernsehers durch eine Spielkonsole (Xbox 360 oder PlayStation PS3) und einen PC • Vielseitige Audiounterstützung für HDMI®-Audio und analoges Audio über 3,5-mm-Stecker • Integrierter USB-2.0-Hub und Mikrofon-/Audioanschlüsse verleihen dem Benutzer die volle Multimedia-Kontrolle über zwei Computer und ermöglichen die gemeinsame Nutzung von USB-Peripheriegeräten, sodass die Kosten für mehrfache Geräte entfallen. Anwendungen • Ideal für die Benutzung von zwei neueren HDMI®-Multimedia-PCs mit einem HDMI-Monitor • Studenten können einen einzigen Monitor nutzen und ihre Spielekonsole zusätzlich zum PC oder Laptop anschließen • Ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten und eines einzelnen HD-Fernsehers an mehreren Multimedia-PCs • Einsatz im Büro zum Verbinden von zwei Multimedia-PCs mit einem einzigen Konsolenanschluss für mehr Produktivität Was ist enthalten? • HDMI-KVM mit 2 Anschlüssen • Paket mit Gummifüßen • Netzadapter • Bedienungsanleitung Häufig gestellte Fragen Kann ich jede Maus oder Tastatur mit dem KVM-Umschalter verwenden? Es hängt von der Art der verwendeten Maus oder Tastatur ab. Es wird von den Herstellern empfohlen, Standard-Tastaturen mit 104 Tasten und eine Standard-Maus mit Kabel zu verwenden, die keine zusätzlichen Funktionen hat. Dazu gehören Wireless-, Gaming- und Apple Tastaturen.
Weitere Informationen:
Video-Anschlusstyp:
HDMI
Anzahl der Anschlüsse:
2
Anzahl der unterstützten Displays:
1
Anzahl der Videoausgänge:
1
Auflösung max.:
1920 x 1200
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp:
USB
Abmessungen:
125 x 70 x 40mm
Tiefe:
70mm
Höhe:
40mm
Breite:
125mm
Audio-Anschlusstyp:
HDMI
Weitere Suchbegriffe: startech.com 2 port kvm, kvm, startech kvm, 1238081, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, StarTech.com, SV231HDMIUA, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, KVM Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,50*
ab € 182,82*
€ 212,18*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,11*
€ 212,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 177,69*
€ 212,82*
€ 3,50*
ab € 195,94*
€ 226,11*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 205,53*
€ 237,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,82*
€ 253,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,19*
€ 227,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SV231DPDDUA
ab € 294,22*
Zubehör
StarTech.com
SV231DD2DUA
ab € 197,02*
Zubehör
StarTech.com
SV231DDVDUA
ab € 161,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.