Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex SPL Messing Kabelrohr Befestigung Anschlussstück M16 12mm Silber Nickelplattiert-Finish IP66, IP67, IP68,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-123771
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     7TCA296030R0065 SPL12/M16/M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Größe nom. = 12mm
Fitting Typ = Anschlussstück
Gewindegröße = M16
Material = Messing
Farbe = Silber
Schutzart = IP66, IP67, IP68, IP69K
Finish = Nickelplattiert
Standards = CE

Die drehbaren Armaturen drehen sich unabhängig von der Installation, bis sie festgezogen sind, um die Installation zu unterstützen. Flüssigkeitsdichte Leerrohrarmaturen
Weitere Informationen:
Größe nom.:
12mm
Fitting Typ:
Anschlussstück
Gewindegröße:
M16
Material:
Messing
Farbe:
Silber
Schutzart:
IP66, IP67, IP68, IP69K
Finish:
Nickelplattiert
Standards:
CE
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, anschluß-stück messing, anschluss stück, adaptaflex kabelrohr, 123771, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Adaptaflex, 7TCA296030R0065SPL12M16M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,787* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,99*
€ 130,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,61*
€ 128,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,37*
€ 124,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,61*
€ 117,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 93,42*
€ 111,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,87*
€ 92,67
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296030R0054 SPL12/10M
ab € 103,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.