Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex SPL Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 32mm nom., Flexibel, flüssigkeitsdicht, Schwarz A ø 33.1mm I ø 26.7mm x


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-123759
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     7TCA296030R0236 SPL32/10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 32mm
Material = Stahl, galvanisiert
Rohrtyp = Flexibel, flüssigkeitsdicht
Außendurchmesser = 33.1mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 26.7mm
Länge = 10m
Schutzart = IP66, IP67, IP68, IP69K
Beschichtungsmaterial = PVC
Betriebstemperatur max. = +105°C
Serie = SPL
Biegeradius min. = 145 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
32mm
Material:
Stahl, galvanisiert
Rohrtyp:
Flexibel, flüssigkeitsdicht
Außendurchmesser:
33.1mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
26.7mm
Länge:
10m
Schutzart:
IP66, IP67, IP68, IP69K
Beschichtungsmaterial:
PVC
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Serie:
SPL
Biegeradius min.:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, adaptaflex schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 10m, 123759, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Adaptaflex, 7TCA296030R0236SPL3210M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,17*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 23,917* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 322,39*
€ 383,64
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 320,96*
€ 381,94
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 315,43*
€ 375,36
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 284,42*
€ 338,46
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 269,44*
€ 320,63
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 239,17*
€ 284,61
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296030R0256 SPL32/M32/M
ab € 133,88*
Zubehör
Adaptaflex
SPL32/M32/90 X 5
ab € 139,99*
Zubehör
RS Pro
1865410
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.