Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEM KLP-P2L Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V dc, , SEZYLOCK, 2 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1237511
Hersteller:
     Idem
Herst.-Nr.:
     201021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Verriegelungsschalter
magnetische sicherheitsschalter ide...
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Verriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24V dc
Serie = KLP-P2L
Betätiger inklusive = Nein
Bereich = SEZYLOCK
Sicherheitskontakte = 2 Öffner
Leitungseinführung = M20
Hilfsschalter = 1Schließer/1Öffner
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP 67
Tiefe = 45.5mm

EN1088, IEC 60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, EN954-1, UL508. CE, cULus, TÜV. Ein Betätigungselement ist nicht im Lieferumfang enthalten. Standardmäßige, flache, flexible Betätigungselemente in robuster Ausführung und hygienische Betätigungselemente sind separat erhältlich. Die flexiblen Betätigungselemente sind perfekt für Schutzvorrichtungen mit engem Radius geeignet. Das hygienische Betätigungselement besteht aus Edelstahl mit hochglanzpolierter Oberfläche. Magnet-Verriegelungsschalter IDEM SEZYLOCK KLP. SEZYLOCK KLP ist ein Sicherheits-Verriegelungsschalter zur Schutztürverriegelung, der an die Führungskante von Schiebe- oder Scharnier-Maschinenschutzvorrichtungen passt. Er bietet einen Drehverriegelungsmechanismus, um die Schutzvorrichtung geschlossen zu halten, bis das Gefahrelement entfernt wurde. Er wird zungenbetätigt und hat Zwangsverriegelungs-Schalterkontakte und einen sehr manipulationssicheren Schlüsselmechanismus. Er bietet eine robuste Positionsverriegelungserkennung für bewegliche Schutzvorrichtungen. Dieser Magnet-Verriegelungsschalter kann mit Sicherheitszeitgebern verwendet werden, um eine Verzögerung bereitzustellen, bevor sich die Schutzvorrichtung öffnen darf (z. B. für Maschinen, die heruntergefahren werden müssen). Abhängig von der Risikobewertung für die Anwendung kann er unabhängig eingesetzt werden, um Zwangsverriegelungskontakte gemäß IEC 60947-5-1 zu bieten. Er kann auch mit beliebigen Zweikanal-Sicherheitsüberwachungsrelais verwendet werden, um bis zu Kategorie 4 PLe ISO 13849-1 oder SIL3 EN62061 zu bieten. Eigenschaften und Vorteile. Entriegelung bei Spannungsversorgung, Best.-Nr. ; 826-3993 826-3993 Verriegelung bei Spannungsversorgung, Best.-Nr. ; 123-7511 123-7511 Überwachungs-Sicherheitskontakte mit 2 Verriegelungen für Hochfunktions- und Diagnosespezifikationen 2 manuelle Entriegelungsstellen für den Notfall Zwangsöffnung gemäß IEC 60947-5-1 Hohe Funktionssicherheit gemäß ISO 13849-1 Lässt sich an die meisten Sicherheitsrelais für bis zu PLe Kat. 4 anschließen 1 Leerrohreinführung M20 LED zur Anzeige des Verriegelungsstatus Schutzart IP67 Hohe Haltekraft von 1800 N 8 Zugangspositionen für die Betätigung Rotes Kunststoffgehäuse und Edelstahlkopf Drehbarer Kopf 30 mm Befestigungsbohrungen. Anwendungsbereich. Der SEZYLOCK KLP Magnet-Verriegelungsschalter wurde für den Einsatz in der Nahrungsmittelverarbeitung, in der pharmazeutischen, Verpackungs- und petrochemischen Industrie entwickelt.
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Verriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24V dc
Serie:
KLP-P2L
Betätiger inklusive:
Nein
Bereich:
SEZYLOCK
Sicherheitskontakte:
2 Öffner
Leitungseinführung:
M20
Hilfsschalter:
1Schließer/1Öffner
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 67
Tiefe:
45.5mm
Weitere Suchbegriffe: magnetische sicherheitsschalter, verriegelungsschalter 24v, 1237511, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, IDEM, 201021, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,46*
€ 277,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,24*
€ 272,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,73*
€ 244,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,78*
€ 231,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.