| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1237447 Herst.-Nr.: 0600X0A052031 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Buchsen = 4 + 2 Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schutzkontakt Leitungslänge = 1.5m Betriebsspannung = 250 V Nennstrom = 16A
Bodo Ehmann Aluminium-Leiste, 4-polig, deutsche Schuko-Buchsen des Typs F mit 2 USB-Ausgängen. Eigenschaften und Vorteile. Bestehend aus eloxiertem Aluminium Integrierte deutscher Schuko-Erdungs-Buchsenkontakte Typ F um 90° gedreht Extra großer Abstand zwischen den Steckdosen: 64 mm 2 USB-Buchsen (max. 2,1 A) Netzschalter (2-polig) Netzschalter ist rot beleuchtet Netzkabel: HO5VV-F 3G 1,5 mm² Netzkabel mit abgewinkeltem CEE 7/7-Stecker ausgestattet Erhöhter Berührungsschutz Endkappen verfügen über eine Montagevorrichtung Nennspannung: 250 V Nennleistung: 3600 W Nennstrom: 16 A Weitere Informationen: | | Anzahl der Buchsen: | 4 + 2 | Buchsentyp: | Typ F – Deutscher Schutzkontakt | Leitungslänge: | 1.5m | Betriebsspannung: | 250 V | Nennstrom: | 16A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, schuko-steckdose rot, schuko-steckdose, schuko-steckdose 2-fach, 1237447, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, Bodo Ehmann, 0600X0A052031, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Power Distribution Units |
| | |
| |