Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Transformator für Chassismontage 230/400V ac 2 x 115V ac / 630VA Tafelmontage 150 x 145 x 117mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Transformator für Chassismontage 230/400V ac 2 x 115V ac / 630VA Tafelmontage 150 x 145 x 117mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1237392
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STEU 630/23
EAN/GTIN:
     4016138685718
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Primär-Nennspannung = 230/400V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 115V ac
Nennleistung = 630VA
Montagetyp = Tafelmontage
Breite = 150mm
Tiefe = 117mm
Abmessungen = 150 x 145 x 117mm
Gewicht = 7.9kg
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +40°C

Block-Trenntrafos der Serie STEU. Trenntrafos der Serie BLOCK STEU mit einem zweifachen Eingang von 230 und 400 V ac. Diese Sicherheitstransformatoren bieten eine hohe Leistung für das Volumen aufgrund ihrer kompakten Bauweise. Die Transformatoren lassen sich aufgrund des Einsatzes von Federklemmen schnell verkabeln, sie sind mit ihrer stabilen Metallfußplatte mit ovalen Schlitzen außerdem schnell zu montieren. Merkmale. Duale Eingangsspannung Gutes Einschaltverhalten durch verringerte Anlaufströme Ausgezeichneter Korrosionsschutz Rauscharm Kontaktgeschützte Schraubanschlussklemmen gemäß UVV BGV A3. Anwendungsbereich. Ein Trenntrafo für sichere galvanische Trennung der Eingangs- und Ausgangsseiten. Der Transformator ist aufgrund der Begrenzung bei der Ausgangsspannung zum Erstellen von SELV und PELV geeignet. Die Bauart des Transformator kann Steuerungssysteme gemäß VDE0113 versorgen.
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230/400V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 115V ac
Nennleistung:
630VA
Montagetyp:
Tafelmontage
Breite:
150mm
Tiefe:
117mm
Abmessungen:
150 x 145 x 117mm
Gewicht:
7.9kg
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+40°C
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,71*
€ 125,43*
€ 5,95*
ab € 101,09*
€ 125,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,49*
€ 146,18*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 131,24*
€ 163,86*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 239,23*
€ 290,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.