Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 146184 Ultrabreitband (UWB) WiFi-Antenne 3 → 6 GHz Intern / 4dBi Micro-Koaxial HF Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1237154
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     146184-0200
EAN/GTIN:
     5059039337460
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
molex rundstrahlantenne
wlan antenne
HF-Protokolle = Ultrabreitband (UWB)
Physische Form Antenne = Leiterplatte
Montageart Antenne = selbstklebend
Verstärkung = 4dBi
Kabellänge = 200mm
Gewicht = 1.5g
Breite = 17.60mm
Serie = 146184

Molex Breitband-Leiterplattenantenne. Symmetrische Breitbandantennen für den Betrieb zwischen 3,0 und 3,0 GHz für eine von der Masseebene unabhängige Leistung und einfache Montage. Das symmetrische Antennendesign beseitigt oder verringert Designprobleme, die durch von der Leiterplattenmasse induzierte Strahlung verursacht wird. Die Antennen sind mit einem Micro-Koaxialkabel mit einem SMD-Stecker für eine 50-Ohm-SMD-MCRF-Kabelbuchse ausgestattet (siehe Best.-Nr. ; 702-5429 702-5429 ). ; 123-7154 123-7154 (Molex 146184-0200) mit 200-mm-Kabel ; 123-7155 123-7155 (Molex 146184-0300) mit 300-mm-Kabel. Symmetrisches Antennendesign, das von der Masseebene nicht beeinträchtigt ist 50-Ohm-Eingangsimpedanz Betriebsfrequenzbereich: 3 bis 6 GHz Ausgestattet mit doppelseitigem Klebeband für einfache Montage Antennengröße (ohne Kabel): 47 x 17,6 x 0,3 mm
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
Ultrabreitband (UWB)
Physische Form Antenne:
Leiterplatte
Montageart Antenne:
selbstklebend
Verstärkung:
4dBi
Kabellänge:
200mm
Gewicht:
1.5g
Breite:
17.60mm
Serie:
146184
Weitere Suchbegriffe: 1237154, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Molex, 1461840200, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 4,10*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,19*
€ 5,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.