Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1237141
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     SDP610-125Pa
EAN/GTIN:
     5059045491538
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Differenzial
Druckanzeige min. = -125Pa
Druckanzeige max. = 125Pa
Genauigkeit = 3 %
Ausgangstyp = I2C
Medium = Luft, Stickstoffgas, Sauerstoffgas
Prozessanschluss = 5,2 mm Rohr
Reaktionszeit = 4,6 ms
Strom max. = <6 mA
Versorgungsspannung = 3,6 V
Gehäusematerial = PBT
IP Schutzart = IP30°C

Preiswerte Differenzdrucksensoren der Serie SPD6xx. Die digitalen Sensirion-Differenzdrucksensoren der Serie SDP600 bieten ausgezeichnete Leistung und sind auf preiswerte hochvolumige Anwendungen ausgerichtet. Diese Sensoren sind für den Einsatz mit Luft und anderen nicht aggressiven Gasen vorgesehen und liefern genaue und stabile Ergebnisse auch bei sehr niedrigen Differenzdrücken. Die Serie SDP600 arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 3,3 V und verfügt über eine digitale 2-Draht-Schnittstelle, die eine einfache direkte Verbindung mit einem geeigneten Mikroprozessor ermöglicht. Das Messsignal wird intern linearisiert und temperaturkompensiert. Die SDP6x1-Geräte ( ; 123-7139 123-7139 und ; 123-7142 123-7142 ) sind für die Messung von Massendurchfluss oder Standard-Volumenstrommessungen mit einer Bypass-Konfiguration optimiert. Die SDP6x6-Geräte ( ; 123-7140 123-7140 und ; 123-7143 123-7143 ) umfassen eine Strom sparende Funktion, mit der die Sensoren zwischen den Messungen in den Standby-Modus gebracht werden.
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Differenzial
Druckanzeige min.:
-125Pa
Druckanzeige max.:
125Pa
Genauigkeit:
3 %
Ausgangstyp:
I2C
Medium:
Luft, Stickstoffgas, Sauerstoffgas
Prozessanschluss:
5,2 mm Rohr
Reaktionszeit:
4,6 ms
Strom max.:
<6 mA
Versorgungsspannung:
3,6 V
Gehäusematerial:
PBT
IP Schutzart:
IP30°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor sensirion, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, 1237141, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Sensirion, SDP610125Pa, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 28,11*
€ 52,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,66*
€ 63,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.