Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec GRF1-P Stecker Koaxialsteckverbinder MMCX-Steckverbinder, PCB, , für RG316-Kabel, 50Ω, Micro Miniature, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1236822
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     GRF1-P-P-06-E-ST-TH1
EAN/GTIN:
     5059041056076
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
mcx steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = MMCX-Steckverbinder
Montagetyp = PCB
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG316
Größe = Micro Miniature
Betriebsfrequenz = 0 to 6GHz
Gehäusebeschichtung = Glanzvergoldet
Serie = GRF1-P
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold
Verbindungstyp = Schnappend

Gekoppelte MMCX-Stecker für Leiterplattenmontage Samtec. Eine Serie von gekoppelten Mikro-Mini-MMCX-Steckern für Leiterplattenmontage von Samtec. Die Mikro-Miniatursteckverbinder mit 50 Ohm werden üblicherweise in Kommunikationsanwendungen von DC bis 6 GHz verwendet. Ideal für den Einsatz in Umgebungen, bei denen Platinenplatz beschränkt ist. Sie zeichnen sich durch eine Snaplock-Ausführung aus, die eine 360°-Drehung im gesteckten Zustand erlaubt. Die gekoppelten MMCX-Stecker dieser Serie sind in verschiedenen Polzahlen und mit geraden und vertikalen Kabelausführungen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Mehrere Jack Optionen Zuverlässige Rastverbindung Mikro-Miniaturausführung. Anwendungsbereich. WiFi PCMCIA-Karten GPS GPS-Empfänger Antennen
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
MMCX-Steckverbinder
Montagetyp:
PCB
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG316
Größe:
Micro Miniature
Betriebsfrequenz:
0 to 6GHz
Gehäusebeschichtung:
Glanzvergoldet
Serie:
GRF1-P
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Verbindungstyp:
Schnappend
Weitere Suchbegriffe: 1236822, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Samtec, GRF1PP06ESTTH1, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.