Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sifam Tinsley Omega, 300:5 Aufbaumontage Stromwandler 300A, Leitermaß 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sifam Tinsley Omega, 300:5 Aufbaumontage Stromwandler 300A, Leitermaß 45mm
Sifam Tinsley Omega, 300:5 Aufbaumontage Stromwandler 300A, Leitermaß 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1236724
Hersteller:
     Sifam Tinsley
Herst.-Nr.:
     XN45-285051S000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 300:5
Bohrungsdurchmesser = 45mm
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Eingangsstrom = 300A
Ausgangsstrom = 5 A
Serie = Omega
Zur Verwendung mit = MCCB

3-Phasen-Stromwandler Sifam OMEGA. Die 3-Phasen-Stromwandler OMEGA sind geeignet für primäre Bereiche von 60 A bis 630 A mit 5 A sekundär. Die Stromwandler ermöglichen zur optimalen Platzausnutzung schnellere Installation direkt neben dem Überlastschalter mit vergossenem Gehäuse. Eigenschaften und Vorteile. Anschlussklemmenabdeckungen zum Abdichten von Kabeln Kostengünstiges 3-Phasen-Gehäusedesign Systemspannung 720 V, 50–60 Hz Primäre Ströme 60 A bis 630 A ac 3 Größen verfügbar: 15 x 25 mm, 21 x 25 mm und 31 x 31 mm Diverse Montageoptionen – DIN-Schiene, Sammelschiene oder Sockelmontage Selbstverlöschendes Gehäuse mit VO-Klassifizierung gemäß UL-94 Genauigkeitsklasse 1
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
300:5
Bohrungsdurchmesser:
45mm
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Eingangsstrom:
300A
Ausgangsstrom:
5 A
Serie:
Omega
Zur Verwendung mit:
MCCB
Weitere Suchbegriffe: stromwandler klasse 1, aufsteckstromwandler, stromwandler 300a, 1236724, Automation, Prozessautomation, Sifam Tinsley, XN45285051S000000, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1718831
ab € 28,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.