Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, 300:5 Aufbaumontage Stromwandler 300A, Leitermaß 45mm, 141mm x 38mm x 102.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, 300:5 Aufbaumontage Stromwandler 300A, Leitermaß 45mm, 141mm x 38mm x 102.5mm
RS PRO, 300:5 Aufbaumontage Stromwandler 300A, Leitermaß 45mm, 141mm x 38mm x 102.5mm
RS PRO, 300:5 Aufbaumontage Stromwandler 300A, Leitermaß 45mm, 141mm x 38mm x 102.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1718831
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1718831
EAN/GTIN:
     5056279091275
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 300:5
Bohrungsdurchmesser = 45mm
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Eingangsstrom = 300A
Ausgangsstrom = 5 A
Gesamthöhe = 102.5mm
Gesamtbreite = 141mm
Gesamttiefe = 38mm
Montagetyp = Oberflächenmontage
Zur Verwendung mit = MCCB

Dreiphasige Messstromwandler geeignet für Primärbereiche von 60 A bis 630 A mit 5 A sekundär. Ermöglicht die Installation direkt neben den Leistungsschaltern im Kompaktgehäuse für eine schnellere Installation und Optimierung des Platzbedarfs. Anwendbar für Leistungsschalter von Herstellern wie: ABB, Hager, Dorman Smith, Schneider, Terasaki, Merlin Gerlin, Chint, Legrand und viele mehr.
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
300:5
Bohrungsdurchmesser:
45mm
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Eingangsstrom:
300A
Ausgangsstrom:
5 A
Gesamthöhe:
102.5mm
Gesamtbreite:
141mm
Gesamttiefe:
38mm
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Zur Verwendung mit:
MCCB
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 300a, aufsteckstromwandler, rs pro stromwandler, 1718831, Automation, Prozessautomation, RS PRO, XN45285051S0000, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.