Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Leuchtmelder, C22 24V ac/dc Grün, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP67, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1236390
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     181139 C22-L-G-24-P5
EAN/GTIN:
     4015081760787
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
eaton leuchtmelder grün 24v
leuchtmelder komplettgerät
Nennspannung = 24V ac/dc
Meldeleuchtenfarbe = Grün
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Lampentyp = LED
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP67, IP69K
Serie = C22
Leuchtmelder-Form = Rund
Gehäusematerial = Kunststoff
Zur Verwendung mit = Druckschalter

Kompakte LED-Meldeleuchten C22 mit Anschlusslitzen. Die kompakten Meldeleuchten der Serie C22 von Eaton mit Anschlusslitzen bieten helle LED-Einheiten und moderne Streuscheiben für ein helles und gut sichtbares Meldelicht. Die LED-Meldeleuchten der Serie C22 sorgen für eine hohe Helligkeit und bieten 100000 Stunden LED-Beleuchtung. Eigenschaften und Vorteile. 0,5 m oder 1 m Anschlussleitung mit 4-poligem Steckverbinder M12A LED-Beleuchtung Robuste, korrosionsbeständige Ausführung
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V ac/dc
Meldeleuchtenfarbe:
Grün
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Lampentyp:
LED
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Serie:
C22
Leuchtmelder-Form:
Rund
Gehäusematerial:
Kunststoff
Zur Verwendung mit:
Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder komplettgerät eaton, 1236390, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Anzeigelampen, Eaton, 181139C22LG24P5, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Lights
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,02*
€ 35,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,24*
€ 35,96*
€ 3,90*
ab € 26,99*
€ 37,16*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,95*
€ 38,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,26*
€ 49,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116030 SWD4-50LR8-24
ab € 125,04*
Zubehör
Eaton
174717 EU1E-SWD-1AX-1
ab € 73,16*
Zubehör
Eaton
174711 EU1E-SWD-2DX
ab € 96,23*
Zubehör
Eaton
174730 EU2E-SWD-2DD
ab € 104,13*
Zubehör
Eaton
216480 M22-XST
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.