Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON C22-L-G-24-P5 Leuchtmelder grun 24V m.Kabel 1m u.M12A Stecker 181139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0435732
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     181139
EAN/GTIN:
     4015081760787
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
eaton leuchtmelder grün 24v
leuchtmelder komplettgerät
Leuchtmelder, Sortiment: RMQ compact solution, Komplettgerat, Bauform: flach, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, Kabellange: 1 m, Farbe Linse: grun, Farbe LED: grun, Bemessungsbetriebsspannung LED: 24 V AC/DC, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (ruckseitig), Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder komplettgerät eaton
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,89*
€ 33,88*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,12*
€ 34,00*
€ 3,90*
ab € 26,93*
€ 35,08*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,85*
€ 36,16*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,86*
€ 36,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116030 SWD4-50LR8-24
ab € 124,19*
Zubehör
Eaton
174717 EU1E-SWD-1AX-1
ab € 73,15*
Zubehör
Eaton
174711 EU1E-SWD-2DX
ab € 95,84*
Zubehör
Eaton
174730 EU2E-SWD-2DD
ab € 103,95*
Zubehör
Eaton
216480 M22-XST
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.